Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399146
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399146
EAN/GTIN:
     4002395357567
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Hochwertige, extradünne Turbo-Diamanttrennscheibe für schnelle, präzise und saubere Schnitte in dünnen Materialien wie Granit, Marmorplatten und Fliesen (Porzellan-, Grès- und Keramikfliesen)<br> Aufgrund der hohen Qualität auch für den Einsatz in den meisten Baumaterialien einsetzbar
Weitere Informationen:
Betonfliesen:
geeignet
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Dachziegel, Beton:
am besten geeignet
Dachziegel, Ton:
am besten geeignet
Granitfliesen and -platten:
am besten geeignet
Inhalt:
1
Kunststein - hart:
am besten geeignet
Marmorfliesen und -platten:
am besten geeignet
Metallrinnen und -profile:
geeignet
Porphyr:
am besten geeignet
Radgröße / Scheibendurchmesser:
125 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Schiefer:
am besten geeignet
Schnittbreite:
1.2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
DHTS 125
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.