Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399181
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399181
EAN/GTIN:
     4002395357888
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
milwaukee sds-plus hammerbohrer
hammerbohrersatz milwaukee
Power Breaker: 3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% SCHNELLER<br> Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen<br> Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten bei Armierungstreffern<br> Konisch verlaufender Spiralrücken. Zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit. Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern<br> Kernverstärkte Spirale (KVS). Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport. Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht<br> Made in Germany
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Arbeitslänge:
110 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Inhalt:
50
Menge:
50
Schaftaufnahme:
SDS-Plus
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.