Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
Stichsägeblatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4932399307
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932399307
EAN/GTIN:
4002395359219
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Gefräste, gewellte Zähne geeignet zum Schneiden von Metallblech<br> Passend für alle Stichsägen mit T-Schaft Aufnahme
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
1 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Sandwichmaterial:
< 85 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
1 - 4 mm
Ref.Nr.:
T 318 A
Schnittlänge:
105 mm
Zahnteilung:
1 mm
... >
Sägen und Trennen
>
Stichsägeblätter
>
Metall
Weitere Suchbegriffe:
stichsägeblatt-sortiment milwaukee
,
stichsägeblatt satz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,046*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,632*
€ 1,94208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,464*
€ 1,74216
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,424*
€ 1,69456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen