Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrkrone einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399374
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399374
EAN/GTIN:
     4002395359912
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone sds max
Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise<br> Höhere Standzeit<br> Zentrierbohrer und Austreiber im Lieferumfang enthalten<br> Made in Germany<br> Nicht geeignet für armierten Beton
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Inhalt:
1
Menge:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Max
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone, hohlbohrkrone 68 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.