Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399523
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399523
EAN/GTIN:
     4002395361700
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
milwaukee diamanttrennscheibe
Diamanttrennscheibe für den universellen Einsatz. Mit guten Schneideigenschaften und Standzeiten in einer Vielzahl von Baustoffen
Weitere Informationen:
Übliche Baumaterialien:
am besten geeignet
Betonfliesen:
am besten geeignet
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Dachziegel, Ton:
geeignet
Estrich:
geeignet
Inhalt:
1
Kalksandstein, mittelhart:
geeignet
Kalksandstein, weich und bruchrau:
geeignet
Porenbetonsteine:
am besten geeignet
Poroton:
am besten geeignet
Radgröße / Scheibendurchmesser:
180 mm
Scheibendurchmesser:
180 mm
Schiefer:
geeignet
Schnittbreite:
2.4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
DU 180
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.