Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399524
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399524
EAN/GTIN:
     4002395361717
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamanttrennscheibe für den universellen Einsatz. Mit guten Schneideigenschaften und Standzeiten in einer Vielzahl von Baustoffen
Weitere Informationen:
Übliche Baumaterialien:
am besten geeignet
Betonfliesen:
am besten geeignet
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Dachziegel, Ton:
geeignet
Estrich:
geeignet
Inhalt:
1
Kalksandstein, mittelhart:
geeignet
Kalksandstein, weich und bruchrau:
geeignet
Porenbetonsteine:
am besten geeignet
Poroton:
am besten geeignet
Radgröße / Scheibendurchmesser:
230 mm
Scheibendurchmesser:
230 mm
Schiefer:
geeignet
Schnittbreite:
2.6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
DU 230
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.