Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399527
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399527
EAN/GTIN:
     4002395361748
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
milwaukee diamanttrennscheibe
Turbo-Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Rand für den universellen Einsatz. Für saubere, gratfreie Schnitte in eine Vielzahl von Baustoffen
Weitere Informationen:
Übliche Baumaterialien:
am besten geeignet
Betonfliesen:
am besten geeignet
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Dachziegel, Beton:
am besten geeignet
Dachziegel, Ton:
am besten geeignet
Estrich:
geeignet
Granit:
am besten geeignet
Granitfliesen and -platten:
am besten geeignet
Inhalt:
1
Kalksandstein, mittelhart:
geeignet
Kalksandstein, weich und bruchrau:
geeignet
Kunststein:
am besten geeignet
Marmorfliesen und -platten:
am besten geeignet
Porenbetonsteine:
am besten geeignet
Poroton:
am besten geeignet
Porphyr:
geeignet
Radgröße / Scheibendurchmesser:
125 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Schiefer:
am besten geeignet
Schnittbreite:
2.3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Steinzeug- und Tonkacheln:
am besten geeignet
Typ:
DUT 125
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.