Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399555
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399555
EAN/GTIN:
     4002395362028
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
milwaukee diamanttrennscheibe
Turbo-Diamanttrennscheibe speziell entwickelt für saubere Schnitte in Keramikfliesen und dünnem Naturstein und -fliesen
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Inhalt:
1
Kunststein - hart:
geeignet
Marmorfliesen und -platten:
geeignet
Radgröße / Scheibendurchmesser:
230 mm
Scheibendurchmesser:
230 mm
Schnittbreite:
2.6 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
DHTi 230
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.