Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Pozidrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399590
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399590
EAN/GTIN:
     4002395362400
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870° C ausgehärtet<br> Auf dieser Weise ensteht ein 60 HRC gehärteter Bit mit besondere langlebiger Bitspitze<br> Der Bitkörper ist aus hochwertigen S2-Stahl<br> Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee® Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation
Weitere Informationen:
Inhalt:
25
Länge:
25 mm
Typ:
PZ 2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2928*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4184*
€ 0,4979
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.