Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4932399594 Herst.-Nr.: 4932399594 EAN/GTIN: 4002395362448 |
|
|
| | |
| Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870° C ausgehärtet<br> Auf dieser Weise ensteht ein 60 HRC gehärteter Bit mit besondere langlebiger Bitspitze<br> Der Bitkörper ist aus hochwertigen S2-Stahl<br> Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee® Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 | Länge: | 25 mm | Typ: | TX 10 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,14* | € 11,53* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,80* | € 11,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,29* | € 11,75* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 7,69* | € 12,11* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,06* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|