Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399820
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399820
EAN/GTIN:
     4002395364756
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
milwaukee diamanttrennscheibe
Schnell, standfest, vibrationsarm<br> Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien<br> 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer<br> Lasergeschweißte Segmente für 100% Anwendersicherheit<br> Geringe Vibrationen<br> Anwendungsgebiete: die Speedcross Diamanttrennscheiben sind universell einsetzbar<br> Beste Arbeitsergebnisse erzielt die Speedcross Diamanttrennscheibe HUDD in sehr harten bis mittelharten Materialien. Je härter das Material, desto bessere Schnittleistungen werden erzielt
Weitere Informationen:
Übliche Baumaterialien:
am besten geeignet
Betonfliesen:
am besten geeignet
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Dachziegel, Beton:
am besten geeignet
Dachziegel, Ton:
am besten geeignet
Estrich:
geeignet
feuerfeste Materialien:
geeignet
Gneis:
am besten geeignet
Granit:
am besten geeignet
Granitfliesen and -platten:
geeignet
Inhalt:
1
Kalksandstein, hart:
am besten geeignet
Kalksandstein, mittelhart:
am besten geeignet
Kalksandstein, weich und bruchrau:
geeignet
Kunststein:
am besten geeignet
Kunststein - hart:
am besten geeignet
Marmorfliesen und -platten:
geeignet
Porenbetonsteine:
geeignet
Poroton:
am besten geeignet
Porphyr:
am besten geeignet
Radgröße / Scheibendurchmesser:
125 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Schiefer:
am besten geeignet
Schnittbreite:
2.6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Steinzeug- und Tonkacheln:
am besten geeignet
Typ:
HUDD 125
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.