Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430141
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430141
EAN/GTIN:
     4002395378029
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und sehr saubere, splitterfreie Schnitte. Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Ja
Gerader Schnitt:
Nein
Inhalt:
5
Max. Schnittleistung in beschichteter Spanplatte:
3 - 60 mm
Max. Schnittleistung in Laminat:
Ja mm
Max. Schnittleistung in PVC:
< 45
Max. Schnitttiefe in Holz:
3 - 60 mm
rauer Schnitt:
Nein
Ref.Nr.:
T 234 X
Schnittlänge:
91 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,506*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,998*
€ 2,37762
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,948*
€ 2,31812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,836*
€ 2,18484
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.