Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430270
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430270
EAN/GTIN:
     4002395379316
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
pressbacke v35
pressbacke v
M12™ FORCE LOGIC™ Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt. Diese Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12™ FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen eine einhändige Presslösung dar. Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen an allen gängigen Fittingmarken
Weitere Informationen:
Backenprofil:
V
Inhalt:
1
Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter:
Viega, Comap, IBP, Sanha: Nirosan
Passend für:
35
Passend für Milwaukee Presswerkzeuge:
M12 HPT
Rohrdurchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: milwaukee pressbacke
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.