| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932430291 Herst.-Nr.: 4932430291 EAN/GTIN: 4002395379521 |
| |
|
| | |
| M12™ FORCE LOGIC™ Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt. Diese Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12™ FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen eine einhändige Presslösung dar. Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen an allen gängigen Fittingmarken Weitere Informationen: | | Backenprofil: | U | Inhalt: | 1 | Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter: | ALB, Uponor: Unipipe, Airpipe, Kann: Kann-therm, Wavin: Pres | Passend für: | 14 | Passend für Milwaukee Presswerkzeuge: | M12 HPT | Rohrdurchmesser: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| |