Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungstextilien
>
Poliertuch
>
Artikel
Poliertuch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4932430398
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932430398
EAN/GTIN:
4002395380596
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch
Superweiches PREMIUM-Mikrofaser-Poliertuch für Lack- und Finisharbeiten<br> nimmt Rückstände zuverlässig und schonend auf, ideal auch geeignet zum Entfernen von Wasserflecken von empfindlichen Oberflächen<br> Waschmaschinengeeignet bei 30 ° ohne Verwendung von Weichspüler
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Inhalt:
1
... >
Materialabtrag
>
Polierer
>
125 und 150 mm
Weitere Suchbegriffe:
Polierflausch
,
Polierleinen
,
Poliertuch
,
Trockentücher
,
Putzlappen
,
Putzlumpen
,
Reinigungslappen
,
reinigungslappen mikrofaser
,
putzlappen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen