Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbithalter 1/4" Hex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430478
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430478
EAN/GTIN:
     4002395381395
Speziallegierter Stahl sowie spezielles Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität<br> Optimierte SHOCK ZONE™ absorbiert bis zu 3x mehr Drehmoment für größere Widerstandsfähigkeit gegen Schlageinwirkungen<br> Magnetaufnahme für sicheren Halt<br> 1/4Zoll Hex Aufnahme (DIN 3126 - E 3.6). Ideal für Anwendungen mit hoher Drehzahl sowie für den Einsatz mit Schlagschraubern
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Aufnahme:
1/4 Zoll
Schaftaufnahme:
Hex
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.