Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430490
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430490
EAN/GTIN:
     4002395381517
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
haftpolierschwamm
Polierschwamm Durchmesser 80 mm weich (weiss) zur Verwendung mit leichter Politur, Kletthaftung<br> geeignet für Akku-Minipolierer M12
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Höhe:
25 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.