Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430554
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430554
EAN/GTIN:
     4002395382156
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku milwaukee
ladegerät werkzeugakku
Lädt alle M12™ REDLITHIUM™ Akkus<br> Lädt bis zu 4 Akkus sequentiell<br> Bypass-Mode sorgt für maximale erzielbare Leistung je nach Akku-Ladestand<br> Montageöffnungen als Aufhängemöglichkeit<br> Kompakte Abmessung
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2.0, 3.0, 4.0, 6.0 Ah
Energiequelle:
AC
Für Li-Ion Akkus:
Ja
Für NiCd Akkus:
Nein
Für NiMH Akkus:
Nein
Ladeanschluss:
4 x M12™
Ladedauer M12 2,0 Ah Akku:
40 Min
Ladedauer M12 2,5 Ah Akku:
55 Min
Ladedauer M12 3,0 Ah Akku:
70 Min
Ladedauer M12 4,0 Ah Akku:
80 Min
Ladedauer M12 5,0 Ah Akku:
110 Min
Ladedauer M12 6,0 Ah Akku:
130 Min
Ladegerät:
40/80/130 Ladezeit min
Ladestrom:
3 Ah
Ladezeit:
40/70/80/130 min
System:
M12™
Wandmontage möglich:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.