Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsbohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430739
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430739
EAN/GTIN:
     4002395384006
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone sds max
Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise<br> Höhere Standzeit<br> Vario-Fräsbohrkronen (mit Gewinde)<br> Geeignet für alle Bohrhämmer<br> Made in Germany<br> Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde)<br> Nicht geeignet für armierten Beton
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Max
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone, hammerbohrkrone 30 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.