Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsbohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430744
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430744
EAN/GTIN:
     4002395384051
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone sds max
Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise<br> Höhere Standzeit<br> Vario-Fräsbohrkronen (mit Gewinde)<br> Geeignet für alle Bohrhämmer<br> Made in Germany<br> Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde)<br> Nicht geeignet für armierten Beton
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Max
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.