Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430748
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430748
EAN/GTIN:
     4002395384099
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen
Flexibles System: bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten beim Einsatz von Fräsbohrkronen oder hartmetallbestückten Bohrkronen. Empfohlen wird der Einsatz von bis zu 3 Verlängerungen<br> Kostensparend: Anwendungsspezifische Kombinationsmöglichkeiten können leicht zusammengestellt und durch das leicht lösbare Rundgewinde schnell montiert werden<br> Für Bohrhämmer bis 8 kg geeignet<br> Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde)<br> Nicht geeignet für armierten Beton
Weitere Informationen:
Passend für:
SDS-Max Bohrkrone zweiteilig
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.