Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451388
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451388
EAN/GTIN:
     4002395157969
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Bis zu 3 x mehr Laufzeit und doppelte Lebensdauer im Vergleich zur vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie<br> Digitaler Überlastschutz verhindert die versehentliche Beschädigung des Akku<br> Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer<br> Nutzbar bis -20°<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
3.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
Blister
Ladezeit C12 C Ladegerät:
70 min
Ladezeit M12 C4 Ladegerät:
70 min
Ladezeit M12 TC Ladegerät:
264 min
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät:
90 min
Ladezeit M12-18 C Ladegerät:
70 min
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät:
50 min
Ladezeit M12-18 SC Ladegerät:
50 min
Spannung:
12 V
Gewicht:
0.2 kg
System:
M12™
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.