Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalltrennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451490
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451490
EAN/GTIN:
     4002395161317
Anwendung: Hochwertige, stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheiben für Stahl. Ideal zum Trennen von Edelstahl, säurebeständigem Stahl, Hardox, Gusseisen, Federband-, Weich- und Werkzeugstahl<br> Eigenschaften: 50 % schnellere Schnittgeschwindigkeit und 50 % geringere Staubentwicklung verglichen mit 3 mm-Standardscheiben. Geringere Materialabnutzung
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Breite:
1.9 mm
Inhalt:
1
Scheibendurchmesser:
230 mm
Typ:
SCS 41 / 230
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.