Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459063
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459063
EAN/GTIN:
     4002395280346
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 60cm milwaukee
wasserwaage
Starker, langlebiger Rahmen mit BACKBONE™ Metallblock für sicheren Halt der Libelle<br> SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen<br> Breite Handgriffe für hohen Anwenderkomfort<br> Präzise gefräste Messflächen zum genauen Messen in allen Arbeitspositionen<br> Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen<br> Stoßabsorbierende Endkappen schützen das Profil<br> Gummiummantelte Rutschstopper für sicheren Halt auf glatten Oberflächen<br> Langlebige Metall-Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normal- und Umschlagposition<br> Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet und dadurch verstärkt für eine optimale Haltekraft
Weitere Informationen:
Handgriffe:
0
Inhalt:
1
Länge:
60 cm
Magnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage 60cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.