Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459068
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459068
EAN/GTIN:
     4002395280391
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
milwaukee wasserwaage
wasserwaage
Starker, langlebiger Rahmen mit BACKBONE™ Metallblock für sicheren Halt der Libelle<br> SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen<br> Breite Handgriffe für hohen Anwenderkomfort<br> Präzise gefräste Messflächen zum genauen Messen in allen Arbeitspositionen<br> Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen<br> Stoßabsorbierende Endkappen schützen das Profil<br> Gummiummantelte Rutschstopper für sicheren Halt auf glatten Oberflächen<br> Langlebige Metall-Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normal- und Umschlagposition
Weitere Informationen:
Handgriffe:
2
Inhalt:
1
Länge:
120 cm
Magnetisch:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage 120cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.