Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459074
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459074
EAN/GTIN:
     4002395281077
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
milwaukee wasserwaage
wasserwaage
Starker, langlebiger Rahmen mit BACKBONE™ Metallblock für sicheren Halt der Libelle<br> SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen<br> Breite Handgriffe für hohen Anwenderkomfort<br> Präzise gefräste Messflächen zum genauen Messen in allen Arbeitspositionen<br> Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen<br> Stoßabsorbierende Endkappen schützen das Profil<br> Gummiummantelte Rutschstopper für sicheren Halt auf glatten Oberflächen<br> Langlebige Metall-Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normal- und Umschlagposition
Weitere Informationen:
Handgriffe:
2
Inhalt:
1
Länge:
240 cm
Magnetisch:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.