Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459075
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459075
EAN/GTIN:
     4002395281084
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
milwaukee wasserwaage
wasserwaage
Starker, langlebiger Rahmen mit BACKBONE™ Metallblock für sicheren Halt der Libelle<br> SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen<br> Breite Handgriffe für hohen Anwenderkomfort<br> Präzise gefräste Messflächen zum genauen Messen in allen Arbeitspositionen<br> Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen<br> Stoßabsorbierende Endkappen schützen das Profil<br> Gummiummantelte Rutschstopper für sicheren Halt auf glatten Oberflächen<br> Langlebige Metall-Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normal- und Umschlagposition<br> Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet und dadurch verstärkt für eine optimale Haltekraft
Weitere Informationen:
Handgriffe:
2
Inhalt:
1
Länge:
240 cm
Magnetisch:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.