Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459082
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459082
EAN/GTIN:
     4002395281756
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage
SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen<br> Kompakter und stabiler Aluminiumrahmen<br> Gefräste Messflächen zum genauen Messen<br> Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,0029° (0,5 mm/m) in Normalposition<br> Stoßabsorbierende Endkappen
Weitere Informationen:
Handgriffe:
0
Inhalt:
1
Länge:
80 cm
Magnetisch:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.