Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459083
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459083
EAN/GTIN:
     4002395281763
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage
SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen<br> Kompakter und stabiler Aluminiumrahmen<br> Gefräste Messflächen zum genauen Messen<br> Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen<br> Verstärkte Seltenerdmagnete für eine optimale Haltekraft<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,0029° (0,5 mm/m) in Normalposition<br> Stoßabsorbierende Endkappen
Weitere Informationen:
Handgriffe:
0
Inhalt:
1
Länge:
80 cm
Magnetisch:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.