Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459088
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459088
EAN/GTIN:
     4002395282418
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 180 cm
wasserwaage
SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen<br> Kompakter und stabiler Aluminiumrahmen<br> Gefräste Messflächen zum genauen Messen<br> Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,0029° (0,5 mm/m) in Normalposition<br> Stoßabsorbierende Endkappen
Weitere Informationen:
Handgriffe:
0
Inhalt:
1
Länge:
180 cm
Magnetisch:
Nein
Weitere Suchbegriffe: milwaukee wasserwaage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.