Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459092
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459092
EAN/GTIN:
     4002395282456
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 80cm
wasserwaage
2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig<br> Präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten<br> Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen<br> Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen<br> Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung<br> Genauigkeit durch VPA zertifiziert<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)
Weitere Informationen:
Handgriffe:
0
Inhalt:
1
Länge:
80 cm
Magnetisch:
Nein
Weitere Suchbegriffe: milwaukee wasserwaage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.