Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459094
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459094
EAN/GTIN:
     4002395282470
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
milwaukee wasserwaage
wasserwaage
2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig<br> Präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten<br> Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen<br> Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen<br> Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung<br> Genauigkeit durch VPA zertifiziert<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)
Weitere Informationen:
Handgriffe:
0
Inhalt:
1
Länge:
120 cm
Magnetisch:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage 120cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.