Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459205
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459205
EAN/GTIN:
     4002395287208
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Lädt MILWAUKEE® Akkus unterwegs, perfekt für Handwerker , die die Fahrtzeit nutzen wollen, um ihre Akkus mit 12V-Steckdosen wieder aufzuladen<br> Lädt alle M18 ™ und M12 ™ REDLITHIUM ™ Akkus<br> Sequenzieller Ladevorgang - der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen<br> M12 ™ REDLITHIUM ™ 2.0 Ah / 3.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah Akks laden in 40 min / 70 min / 80 min / 90 min<br> M18 ™ REDLITHIUM ™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah Akkupacks laden in 40 min / 80 min / 100 min / 124 min / 180 min
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah
Energiequelle:
DC
Für Li-Ion Akkus:
Ja
Für NiCd Akkus:
Nein
Für NiMH Akkus:
Nein
Ladeanschluss:
1 x M12™, 1 x M18™
Ladedauer M12 2,0 Ah Akku:
55 Min
Ladedauer M12 2,5 Ah Akku:
55 Min
Ladedauer M12 3,0 Ah Akku:
90 Min
Ladedauer M12 4,0 Ah Akku:
115 Min
Ladedauer M12 5,0 Ah Akku:
110 Min
Ladedauer M12 6,0 Ah Akku:
105 Min
Ladedauer M18 12,0 Ah Akku:
285 Min
Ladedauer M18 2,0 Ah Akku:
40 Min
Ladedauer M18 3,0 Ah Akku:
75 Min
Ladedauer M18 4,0 Ah Akku:
80 Min
Ladedauer M18 5,0 Ah Akku:
100 Min
Ladedauer M18 5,5 Ah Akku:
130 Min
Ladedauer M18 8,0 Ah Akku:
190 Min
Ladegerät:
40/80/100/124/180 Ladezeit min
Ladestrom:
2.5 Ah
Ladezeit:
40/80/100/124/180/75/130/190/285 min
System:
M12™,M14™,M18™
Tragegriff:
Nein
Wandmontage möglich:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.