Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459285
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459285
EAN/GTIN:
     4058546002510
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Integrierte Staubabsaugmöglichkeit für schnellen und effizienten Bohrfortschritt<br> Staubarmes Bohren für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung<br> Aktive Kühlung des Bohrkopfes für eine längere Standzeit<br> 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern<br> Präzise Rundlaufgenauigkeit und passgenaue Dübellöcher, geprüft von der PGM<br> Universeller Absaugadapter passt auf alle gängigen Absaugsysteme mit einem Schlauchdurchmesser 32-38 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Arbeitslänge:
240 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Plus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.