Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459295
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459295
EAN/GTIN:
     4058546002619
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Integrierte Staubabsaugmöglichkeit für schnelleres und effizienteres Bohren, entfernt bis zu 99 % des Bohrstaubs<br> Staubarmes Bohren für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung<br> Aktive Kühlung des Bohrkopfes für eine längere Standzeit<br> 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern<br> Präzise Rundlaufgenauigkeit und passgenaue Dübellöcher, geprüft von der PGM<br> Universeller Absaugadapter passt auf alle gängigen Absaugsysteme mit einem Schlauchdurchmesser 32-38 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Max
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.