Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459297
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459297
EAN/GTIN:
     4058546002633
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Integrierte Staubabsaugmöglichkeit für schnelleres und effizienteres Bohren, entfernt bis zu 99 % des Bohrstaubs<br> Staubarmes Bohren für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung<br> Aktive Kühlung des Bohrkopfes für eine längere Standzeit<br> 4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern<br> Präzise Rundlaufgenauigkeit und passgenaue Dübellöcher, geprüft von der PGM<br> Universeller Absaugadapter passt auf alle gängigen Absaugsysteme mit einem Schlauchdurchmesser 32-38 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Max
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.