Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459450
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459450
EAN/GTIN:
     4058546011116
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Reiseladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Das kompakte MILWAUKEE®-Ladegerät lädt alle M12™ -Akkus<br> Lädt elektronische Geräte über einen 2.1A USB-Ausgang auf<br> Kompatibel mit allen MILWAUKEE® Akku-Thermo-Klammotten<br> REDLITHIUM™ 1,5 Ah / 2,0 Ah / 3.0 Ah Akkus werden in 2 Stunden / 2.5 Stunden / 4 Stunden oder weniger aufgeladen<br> USB-Stecker und 90 cm USB-Kabel enthalten
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0, 3.0, 4.0, 6.0 Ah
Energiequelle:
AC, USB
Für Li-Ion Akkus:
Ja
Für NiCd Akkus:
Nein
Für NiMH Akkus:
Nein
Ladeanschluss:
1 x M12™
Ladedauer M12 2,0 Ah Akku:
174 Min
Ladedauer M12 2,5 Ah Akku:
200 Min
Ladedauer M12 3,0 Ah Akku:
264 Min
Ladedauer M12 4,0 Ah Akku:
347 Min
Ladedauer M12 5,0 Ah Akku:
380 Min
Ladedauer M12 6,0 Ah Akku:
525 Min
Ladegerät:
40/70/80/130 Ladezeit min
Ladestrom:
0.7 Ah
Ladezeit:
40/70/80/130 min
Spannung:
12 V
System:
M12™
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.