Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459591
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459591
EAN/GTIN:
     4058546027636
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass
Sehr ergonomisch und kompakt<br> Hohe Standzeit<br> 5-Punkt-Gehäusesicherung<br> Nylon-Schutzschicht schützt das Band vor Abnutzung<br> Optimierter Bandauszug und Flexibilität<br> Hält Fall aus 3 m stand<br> Nicht-magnetisch<br> Deutliche Beschriftung zum leichteren Ablesen<br> Kompakter Endhaken<br> Abgeflachte Rückseite für leichte Vertikalmessung<br> Gürtelclip zur leichten Befestigung<br> Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Inhalt:
1
Länge:
3 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.