Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459593
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459593
EAN/GTIN:
     4058546027650
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
Sehr ergonomisch und kompakt<br> Hohe Standzeit<br> 5-Punkt-Gehäusesicherung<br> Nylon-Schutzschicht schützt das Band vor Abnutzung<br> Optimierter Bandauszug und Flexibilität<br> Hält Fall aus 3 m stand<br> Nicht-magnetisch<br> Deutliche Beschriftung zum leichteren Ablesen<br> Kompakter Endhaken<br> Abgeflachte Rückseite für leichte Vertikalmessung<br> Gürtelclip zur leichten Befestigung<br> Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Inhalt:
1
Länge:
5 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.