Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932459597
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459597
EAN/GTIN:
     4058546027698
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage
360° verstellbare Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln<br> Libelle arretierbar für hohe Präzision, auch wenn die Wasserwaage zwischendurch in der Tasche verstaut wird<br> Verstärkte Seltenerdmagnete für optimale Haltekraft<br> V-Nut zum leichten Anlegen an Rundmaterial<br> Gefräste Messfläche für hohe Präzision<br> Kompakte Größe passt in jede Tasche
Weitere Informationen:
Handgriffe:
0
Inhalt:
1
Länge:
7.8 cm
Magnetisch:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.