Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464244
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464244
EAN/GTIN:
     4058546221898
Suchbegriffe:
Kofferset
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems<br> Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz<br> IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz<br> Metallstreben verstärken die Kofferecken<br> Verschlüsse mit Metallschließen<br> Inklusive zusätzlicher Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen<br> Einbaumöglichkeit für den ONE KEY™ TICK™<br> Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel zum leichteren Transport (nur beim großen Koffer)
Weitere Informationen:
Länge:
56 cm
Breite:
47 cm
Höhe:
112 cm
Tragkraft:
113 kg
IP Schutzklasse:
65
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,48*
€ 342,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,00*
€ 311,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,65*
€ 291,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.