Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Bi-Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464678
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464678
EAN/GTIN:
     4058546226237
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Variable 4/6 TPI Zahngeometrie für schnellen Bohrfortschritt und universellen Einsatz<br> Bi-Metall-Verzahnung für optimale Haltbarkeit und längere Standzeit<br> Für universellen Einsatz in Stahl, NE-Metall, Holz, Gipskarton, Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm | 1 Zoll
Inhalt:
1
Max. Trenntiefe:
38 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.