Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464828
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464828
EAN/GTIN:
     4058546227739
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ergonomisches Design, das Messer mit feststehender Klinge liegt gut in der Hand für hohen Anwenderkomfort<br> 4Zoll (101 mm) Edelstahlklinge bleibt länger scharf<br> Vollmetallkern für eine lange Lebensdauer<br> Ergonomischer Griff für sichere und komfortable Handhabung<br> Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe<br> Robuste Messerscheide mit Gürtelclip
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
170 mm
Schnittlänge:
100 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.