Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464830
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464830
EAN/GTIN:
     4058546227753
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
5Zoll (127 mm) AUS-8-Stahlklinge bleibt extrem lange geschärft<br> Durchgängige Metallklinge für lange Lebensdauer<br> Softgripummantelter Griff für sicheren Halt mit Schlüsselbandlochung<br> Robuste Multi-Position-Messerscheide für flexible Tragemöglichkeit und schnellen Zugriff
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
260 mm
Schnittlänge:
127 mm
Inhalt:
1
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.