Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464855
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464855
EAN/GTIN:
     4058546228002
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 60cm milwaukee
wasserwaage
2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig<br> Präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten<br> Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen<br> Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen<br> Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung<br> Genauigkeit durch VPA zertifiziert<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)
Weitere Informationen:
Handgriffe:
0
Inhalt:
1
Länge:
60 cm
Magnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage 60cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.