Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464857
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464857
EAN/GTIN:
     4058546228026
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 180 cm
wasserwaage
2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig<br> Präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten<br> Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen<br> Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen<br> Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung<br> Genauigkeit durch VPA zertifiziert<br> Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)
Weitere Informationen:
Handgriffe:
0
Inhalt:
1
Länge:
180 cm
Magnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: milwaukee wasserwaage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.