Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471067
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471067
EAN/GTIN:
     4058546286958
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Lehrlingskoffer
Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems<br> Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon<br> Stoßfester Boden für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz<br> Großer Stauraum für größere Elektrowerkzeuge<br> Gepolsterter Schultergurt, Tragegriff oben und seitlich für flexible Tragemöglichkeiten
Weitere Informationen:
Länge:
50.8 cm
Breite:
34.3 cm
Höhe:
31.2 cm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.