Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technikertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471130
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471130
EAN/GTIN:
     4058546287580
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems<br> Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon - langlebig auch im Einsatz auf der Baustelle<br> 58 Taschen. Hardcase-geschützte Elektroniktasche<br> Sichere und geschützte Aufbewahrung von Laptops und Tablets<br> Stoßfester Boden für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz
Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
43 cm
Höhe:
25 cm
Anzahl Fächer:
58
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.