Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubvorsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4932471274
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471274
EAN/GTIN:
     4058546289027
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Der Winkelschraubvorsatz ist ideal für Schraub- oder Bohrarbeiten an beengten Stellen<br> Schlagfest: geeignet für den Einsatz mit 18 V Akku-Schlagschraubern sowie Akkubohrschraubern<br> Innen liegende SHOCK ZONE™ und gehärtetes Getriebe für optimale Drehmomentübertragung und Schlagfestigkeit<br> Für alle 1/4Zoll Hex Schraub- und Bohrzubehöre<br> Sehr kompaktes Design: nur 36 mm hoch und 90°-Konstruktion - ideal für Arbeiten an beengten Stellen<br> Ergonomischer, softgripummantelter Griff für sicheren Halt und hohen Anwenderkomfort<br> Inhalt: Winkelschraubvorsatz sowie 10 x 25 mm SHOCKWAVE™ Schrauberbits
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
36 mm
Aufnahme:
1/4 Zoll
Schaftaufnahme:
1/4 Zoll
Inhalt:
11
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
21
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 16,79*
3 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 17,09*
4 Tage
46
1
pro Satz
€ 8,50*
ab € 12,78*
€ 18,00*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 18,15*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,73*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 36 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 201,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.