Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471292
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471292
EAN/GTIN:
     4058546289201
PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte. Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz<br> Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte. Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen<br> Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte<br> Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Inhalt:
1
Kunststoff:
Ja
NE-Metalle, Profile, Aluminium:
Ja
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
sauberer Schnitt:
Ja
Schnittbreite:
2.2 mm
Spanwinkel:
-5
Zähnezahl:
52
Zahnform:
TF
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.